AIR HANDLER 33E919 Mp With Gasket 20 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNQ

AIR HANDLER 33E919 Mp Με φλάντζα 20 x 24 x 12 Merv 14

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6DNQ Μοντέλο: 33E919

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€207.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα V-Bank
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαστικό πλαίσιο
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.52 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα2394 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων75 τετραγωνικά πόδια.
Merv14
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x24x12
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Με Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή αέραΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΤιμή
AIR HANDLER 33E918 Mp With Gasket 12 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNP 33E9181250 cfm45 τετραγωνικά πόδια.12x24x1212 "€216.79
AIR HANDLER 35Z757 Mp With Gasket 24 x 24 x 12 Merv 14 | AC6QVR 35Z7572500 cfm96 τετραγωνικά πόδια.24x24x1224 "€416.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 33E919 Mp Με φλάντζα 20 x 24 x 12 Merv 14
€207.11 /μονάδα