ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E897 Φίλτρο πτυχωμένο με άνθρακα 12 x 24 x 1 | AC6DMU

AIR HANDLER 33E897 Φίλτρο με πτυχωτό άνθρακα 12 x 24 x 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DMU Μοντέλο: 33E897

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31.72 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο εμποτισμένο με άνθρακα
Ροή αέρα250
Τελική αντίσταση1.0
κορνίζαΝαι
Αρχική αντίσταση0.33
Μέγιστη. Ροή αέρα250
Μέγιστη. Θερμ.150
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x1
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
ΠροφίλτροΠτυχωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δραστηριότητα CCL4 (0.6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΡοή αέραΤελική αντίστασηΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςκορνίζαΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραΤιμή
AIR HANDLER 2JRZ8 Φίλτρο εμποτισμένο με άνθρακα 20 x 20 x 1 | AC2FQL 2JRZ820x20x1-1.00 "WC20 "20 "Οχι-500 fpm€26.08
Φίλτρο εμποτισμένο με άνθρακα AJ 2JTA5 16 x 20 x 1 | AC2FQN 2JTA516x20x1-1.00 "WC16 "20 "Οχι-500 fpm€22.09
Φίλτρο εμποτισμένο με άνθρακα AIR HANDLER 2JTC8 12 x 24 x 1 | AC2FQV 2JTC812x24x1-1.00 "WC12 "24 "Οχι-500 fpm€22.22
Φίλτρο εμποτισμένο με άνθρακα AIR HANDLER 2JUR5 24 x 24 x 1 | AC2FXE 2 JUR524x24x1-1.00 "WC24 "24 "Οχι-500 fpm€34.95
Φίλτρο εμποτισμένο με άνθρακα AIR HANDLER 2JUT4 25 x 25 x 1 | AC2FXL 2JUT425x25x1-1.00 "WC25 "25 "Οχι-500 fpm€50.81
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E898 Φίλτρο με πτυχωτό άνθρακα 20 x 24 x 1 | AC6DMV 33E89820x24x12501.020 "24 "Ναι0.33250€44.72
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E899 Φίλτρο με πτυχωτό άνθρακα 24 x 24 x 1 | AC6DMW 33E89924x24x12501.024 "24 "Ναι0.33250€59.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 33E897 Φίλτρο με πτυχωτό άνθρακα 12 x 24 x 1
€31.72 /μονάδα