AIR HANDLER 2JUY6 Φίλτρο αέρα τσέπης Συνθετικό 12 x 24 x 22 ίντσες | AC2FZA

AIR HANDLER 2JUY6 Pocket Air Filter Synthetic 12 x 24 x 22 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FZA Μοντέλο: 2JUY6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€73.64 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 8
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα τσέπης
Ροή αέρα500 fpm
Χωρητικότητα CFM1000
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Τελική αντίσταση1 "WC
Υλικό πλαισίων24 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Frame Size13 / 16 "
Αρχική αντίσταση0.49 "WC
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων31 τετραγωνικά πόδια.
Χρώμα πολυμέσωνΚίτρινο
Merv14
Ονομαστικό βάθος22 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x22
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4652
Ύψος πλοίου (cm)61.98
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΧωρητικότητα CFMΑρχική αντίστασηΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός τσεπώνΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
AIR HANDLER 2DVX1 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 22 ίντσες | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "WC24 "24 "10Fiberglass150 βαθμοί F€158.81
AIR HANDLER 2DVX2 Τσέπη Φίλτρο αέρα Fiberglass 24 x 24 x 30 Inch | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "WC24 "24 "10Fiberglass150 βαθμοί F€181.69
AIR HANDLER 2DYK3 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 22 ίντσες | AB9MFE 2ΔΥΚ320x24x221200-20 "24 "8Συνθετικός150 βαθμοί F€98.20
AIR HANDLER 2GFK7 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 24 x 24 x 15 ίντσες | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "WC24 "24 "10Fiberglass150 βαθμοί F€132.14
AIR HANDLER 2GGG4 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 10 ίντσες | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "WC24 "24 "6Συνθετικός150 βαθμοί F€71.56
AIR HANDLER 2GGV6 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 20 x 24 x 22 ίντσες | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Fiberglass150 βαθμοί F€106.02
AIR HANDLER 2GGW6 Φίλτρο αέρα τσέπης Φίμπεργκλας 12 x 24 x 22 ίντσες | AB9YEG 2 GGW612x24x221000-12 "24 "4Fiberglass150 βαθμοί F€108.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JUY6 Pocket Air Filter Synthetic 12 x 24 x 22 ίντσες
€73.64 /μονάδα