Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2JUH5 M3 Φίλτρο κύβου 2 τσέπες 12 x 24 x 20 ίντσες | AC2FWE

AIR HANDLER 2JUH5 M3 Cube Filter 2 τσέπες 12 x 24 x 20 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FWE Μοντέλο: 2JUH5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€75.72 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο Multipocket M3 Cube
Ροή αέρα500 fpm
Τελική αντίσταση1.00 "WC
Αρχική αντίσταση0.22 "WC
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος20 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x20
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός τσεπώνΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYD8 M3 Φίλτρο κύβου 3 τσέπες 24 x 24 x 10 ίντσα AB9MEB 2ΔΥΔ810 "24x24x1024 "24 "3€122.35
RFQ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYF6 M3 Φίλτρο κύβου 3 τσέπες 20 x 20 x 15 ίντσες | AB9MEH 2DYF615 "20x20x1520 "20 "3€151.58
AIR HANDLER 2DYG5 M3 Cube Filter 3 τσέπες 24 x 24 x 15 ίντσα AB9MEN 2DYG515 "24x24x1524 "24 "3€188.17
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYK6 M3 Φίλτρο κύβου 2 τσέπες 12 x 24 x 10 ίντσες | AB9MFH 2ΔΥΚ610 "12x24x1012 "24 "2€56.25
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΕΡΑ 2DYL1 M3 Φίλτρο κύβου 2 τσέπες 16 x 20 x 10 ίντσες | AB9MFL 2DYL110 "16x20x1016 "20 "2€62.34
AIR HANDLER 2DYL5 M3 Φίλτρο κύβου 2 τσέπες 16 x 25 x 10 ίντσες | AB9MFP 2DYL510 "16x25x1016 "25 "2€58.42
AIR HANDLER 2DYL9 M3 Φίλτρο κύβου 2 τσέπες 20 x 20 x 10 ίντσες | AB9MFT 2DYL910 "20x20x1020 "20 "2€150.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JUH5 M3 Cube Filter 2 τσέπες 12 x 24 x 20 ίντσες
€75.72 /μονάδα