Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYK6 M3 Φίλτρο κύβου 2 τσέπες 12 x 24 x 10 ίντσες | AB9MFH

AIR HANDLER Φίλτρο κύβου 2DYK6 M3 2 τσέπες 12 x 24 x 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MFH Μοντέλο: 2DYK6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€56.25 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο Multipocket M3 Cube
Ροή αέρα500 fpm
Τελική αντίσταση1.00 "WC
Αρχική αντίσταση0.22 "WC
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος10 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου12x24x10
Ονομαστικό ύψος12 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Αριθμός τσεπών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑριθμός τσεπώνΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYD8 M3 Φίλτρο κύβου 3 τσέπες 24 x 24 x 10 ίντσα AB9MEB 2ΔΥΔ810 "24x24x1024 "24 "3€122.35
RFQ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DYF6 M3 Φίλτρο κύβου 3 τσέπες 20 x 20 x 15 ίντσες | AB9MEH 2DYF615 "20x20x1520 "20 "3€151.58
AIR HANDLER 2DYG5 M3 Cube Filter 3 τσέπες 24 x 24 x 15 ίντσα AB9MEN 2DYG515 "24x24x1524 "24 "3€188.17
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΕΡΑ 2DYL1 M3 Φίλτρο κύβου 2 τσέπες 16 x 20 x 10 ίντσες | AB9MFL 2DYL110 "16x20x1016 "20 "2€62.34
AIR HANDLER 2DYL5 M3 Φίλτρο κύβου 2 τσέπες 16 x 25 x 10 ίντσες | AB9MFP 2DYL510 "16x25x1016 "25 "2€58.42
AIR HANDLER 2DYL9 M3 Φίλτρο κύβου 2 τσέπες 20 x 20 x 10 ίντσες | AB9MFT 2DYL910 "20x20x1020 "20 "2€150.45
AIR HANDLER 2DYN9 M3 Cube Filter 2 Pockets 24 x 24 x 10 Inch | AB9MFX 2ΔΥΝ910 "24x24x1024 "24 "2€71.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο κύβου 2DYK6 M3 2 τσέπες 12 x 24 x 10 ίντσες
€56.25 /μονάδα