Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2JUA3 AIR HANDLER 25 x 25 x 2 | AC2FVJ

AIR HANDLER 2JUA3 Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 25 x 25 x 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FVJ Μοντέλο: 2JUA3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€286.26 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο ενεργού άνθρακα
Ροή αέρα250 fpm
Τελική αντίσταση1.00 "WC
κορνίζαΝαι
Αρχική αντίσταση0.48 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Ονομαστικό βάθος2"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου25x25x2
Ονομαστικό ύψος25 "
Ονομαστικό πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δραστηριότητα CCL4 (0.6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΡοή αέραΤελική αντίστασηΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςκορνίζαΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραPkg. Ποσ.Τιμή
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2GGX8 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 "WC24 "24 "Ναι0.60 "WC500 fpm1€1,292.05
AIR HANDLER 2GGY3 Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 24 x 12 x 12 | AB9YER 2 GGY312x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ναι0.60 "WC500 fpm1€821.89
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2GGY7 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2 GGY712x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Ναι0.60 "WC500 fpm1€727.82
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2GJD5 AIR HANDLER 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ναι0.48 "WC500 fpm1€314.70
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2GJE4 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ναι0.48 "WC500 fpm1€238.05
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2JTT4 AIR HANDLER 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Ναι0.48 "WC500 fpm1€228.38
Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 2JTU1 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Ναι0.48 "WC500 fpm1€239.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JUA3 Φίλτρο αέρα ενεργού άνθρακα 25 x 25 x 2
€286.26 /μονάδα