AIR HANDLER 2GHG2 Άκαμπτο φίλτρο κυττάρων 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YFU

AIR HANDLER 2GHG2 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 20 x 24 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9YFU Μοντέλο: 2GHG2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€226.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου95%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΑνθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα
επικεφαλίδαμονόκλινο
Αρχική αντίσταση0.71 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων40 τετραγωνικά πόδια.
Merv14
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x24x12
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος κεφαλίδας (13/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό βάθοςΤελική συνιστώμενη αντίστασηκορνίζαΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΑρχική αντίστασηΕίδοςPkg. Ποσ.Τιμή
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGW3 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YED 2 GGW312 "1.50 "WCΝαι20x24x1220 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€328.13
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGW7 20 x 20 x 12 ίντσες | AB9YEH 2 GGW712 "1.50 "WCΝαι20x20x1220 "20 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€310.45
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGX2 24 x 24 x 6 ίντσες | AB9YEK 2GGX26"1.50 "WCΝαι24x24x624 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€203.31
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGX6 20 x 24 x 6 ίντσες | AB9YEM 2GGX66"1.50 "WCΝαι20x24x620 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας2€191.57
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGY1 12 x 24 x 6 ίντσες | AB9YEQ 2 GGY16"1.50 "WCΝαι12x24x612 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€158.94
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGY5 20 x 20 x 6 ίντσα AB9YET 2 GGY56"1.50 "WCΝαι20x20x620 "20 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€251.58
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGY9 24 x 24 x 12 ίντσες | AB9YEX 2 GGY912 "1.50 "WCΝαι24x24x1224 "24 "0.65 "WCΦίλτρο κασέτας1€323.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2GHG2 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 20 x 24 x 12 ίντσες
€226.92 /μονάδα