AIR HANDLER 2GGJ7 Cartridge Filter 20 x 20 x 12 Inch | AB9YCB

AIR HANDLER Φίλτρο κασέτας 2GGJ7 20 x 20 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YCB Μοντέλο: 2GGJ7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€284.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο κασέτας
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου65%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
κορνίζαΝαι
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΑνθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα
επικεφαλίδαΔιπλό
Αρχική αντίσταση0.45 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα625 fpm
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων47 τετραγωνικά πόδια.
Merv11
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x20x12
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.47
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος κεφαλίδας (13/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΤελική συνιστώμενη αντίστασηΑρχική αντίστασηΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΕίδοςΜέγιστη. Ροή αέραΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGE6 20 x 24 x 12 ίντσες | AB9YAX 2GGE620x24x121.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€284.09
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGF2 20 x 20 x 12 ίντσες | AB9YBB 2GGF220x20x121.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€261.25
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGF6 24 x 24 x 6 ίντσες | AB9YBE 2GGF624x24x61.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm200 βαθμοί F€293.53
AIR HANDLER 2GGG1 Cartridge Filter 20 x 24 x 6 Inch | AB9YBG 2GGG120x24x61.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€200.26
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGG5 12 x 24 x 6 ίντσες | AB9YBK 2GGG512x24x61.50 "WC0.45 "WC12 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm200 βαθμοί F€161.53
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGG9 20 x 20 x 6 ίντσες | AB9YBP 2GGG920x20x61.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€238.82
Φίλτρο κασέτας AIR HANDLER 2GGH4 24 x 24 x 12 ίντσες | AB9YBT 2 GGH424x24x121.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Φίλτρο κασέτας625 fpm250 βαθμοί F€241.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο κασέτας 2GGJ7 20 x 20 x 12 ίντσες
€284.60 /μονάδα