Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR HANDLER 2DXL7 Φίλτρο πάνελ 13-1 / 2 ίντσες H 24-1 / 2 ίντσες πλάτος | AB9LXL

AIR HANDLER Φίλτρο πίνακα 2DXL7 13-1/2 ίντσες H 24-1/2 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LXL Μοντέλο: 2DXL7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.14 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο πάνελ
Τελική αντίσταση1 "WC
Τύπος πλαισίουSpray Booth Make Up, Σειρά 55 Πολυεστέρας
Ύψος13.5 "
Αρχική αντίσταση0.27 "WC
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Πάχος1"
Πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πλαισίουΎψοςΠλάτοςΤιμή
Φίλτρο πάνελ AIR HANDLER 2DXH8 13-1 / 2 ίντσες H 15-1 / 2 ίντσες πλάτος | AB9LWT 2DXH8Spray Booth Make Up, Σειρά 55 Πολυεστέρας13.5 "15.5 "€13.99
AIR HANDLER 2DXJ1 Φίλτρο πάνελ 15-1 / 2 ίντσες H 15-1 / 2 ίντσες πλάτος | AB9LWV 2DXJ1Spray Booth Make Up, Σειρά 55 Πολυεστέρας15.5 "15.5 "€11.46
AIR HANDLER 2DXJ3 Φίλτρο πάνελ 15-1 / 2 ίντσες H 17-1 / 2 ίντσες πλάτος | AB9LWX 2DXJ3Spray Booth Make Up, Σειρά 55 Πολυεστέρας15.5 "17.5 "€21.33
AIR HANDLER 2DXJ5 Φίλτρο πάνελ 15-1 / 2 ίντσες H 19-1 / 2 ίντσες πλάτος | AB9LWZ 2DXJ5Spray Booth Make Up, Σειρά 55 Πολυεστέρας15.5 "19.5 "€11.46
AIR HANDLER 2DXJ7 Φίλτρο πάνελ 15-1 / 2 ίντσες H 21-1 / 2 ίντσες πλάτος | AB9LXB 2DXJ7Spray Booth Make Up, Σειρά 55 Πολυεστέρας15.5 "21.5 "€14.77
AIR HANDLER 2DXJ9 Φίλτρο πάνελ 15-1 / 2 ίντσες H 23-1 / 2 ίντσες πλάτος | AB9LXC 2DXJ9Spray Booth Make Up, Σειρά 55 Πολυεστέρας15.5 "23.5 "€14.42
Φίλτρο πάνελ AIR HANDLER 2DXK2 15-1 / 2 ίντσες H 24-1 / 2 ίντσες πλάτος | AB9LXD 2DXK2Spray Booth Make Up, Σειρά 55 Πολυεστέρας16 "25 "€13.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο πίνακα 2DXL7 13-1/2 ίντσες H 24-1/2 ίντσες Πλάτος
€16.14 /μονάδα