ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DVX6 Μεμβράνη εμποτισμένου με άνθρακα 1200 x 1/4 x 24-1 / 2 | AB9LNL

AIR HANDLER 2DVX6 Carbon Impregnated Media Pad 1200 x 1/4 x 24-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LNL Μοντέλο: 2DVX6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,209.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο εμποτισμένο με ενεργό άνθρακα
ΧρώμαΜαύρη
Τελική αντίσταση0.50 "WC
Αρχική αντίσταση0.25 "WC
Μήκος1200 "
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv4
Ονομαστικό βάθος1 / 4 "
Ονομαστικό ύψος24.5 "
Ονομαστικό πλάτος1200 "
ΠροφίλτροΠολυεστέρας
Πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6815
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό ύψοςΠλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2DVX7 Carbon Impregnated Media Pad 1200 x 1/4 x 19-1/2 | AB9LNM 2DVX719.5 "19.5 "€761.33
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DVX9 Μεμβράνη εμποτισμένο με άνθρακα 1200 x 1/4 x 31 | AB9LNN 2DVX931 "31 "€2,280.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2DVX6 Carbon Impregnated Media Pad 1200 x 1/4 x 24-1/2
€1,209.14 /μονάδα