Φίλτρο μείωσης αλλεργιογόνου 1MBE3 16MBE20 1 x 12 x 2 MervXNUMX | ABXNUMXJDN

AIR HANDLER Φίλτρο μείωσης αλλεργιών 1MBE3 16 x 20 x 1 Merv12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JDN Μοντέλο: 1MBE3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€21.76 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυχωμένο φίλτρο μείωσης αλλεργιογόνων
Πραγματικό βάθος3 / 4 "
Πραγματικό ύψος15.5 "
Πραγματικό πλάτος19.5 "
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
κορνίζαΝαι
Τύπος πλαισίουΑνθεκτικό σε υγρασία χαρτόνι
Υψηλή αρχική αντίσταση0.25 "WC
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Περιοχή πολυμέσων4.1 τετραγωνικά πόδια.
Merv12
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου16x20x1
Ονομαστικό ύψος16 "
Ονομαστική πτυχή60%
Ονομαστικό πλάτος20 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι15

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠραγματικό ύψοςΠραγματικό πλάτοςΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστική πτυχήΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
Φίλτρο μείωσης αλλεργιογόνου 1MBE2 20MBE25 1 x 12 x 2 MervXNUMX | ABXNUMXJDM 1MBE219.5 "24.5 "6.4 τετραγωνικά πόδια.20x25x120 "60%25 "€22.89
Φίλτρο μείωσης αλλεργιογόνου 1MBE4 15MBE20 1 x 12 x 2 MervXNUMX | ABXNUMXJDP 1MBE414.5 "19.5 "3.9 τετραγωνικά πόδια.15x20x115 "0.620 "€15.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο μείωσης αλλεργιών 1MBE3 16 x 20 x 1 Merv12
€21.76 /μονάδα