Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 Αγωγοί | AH7GVZ 36TR61

AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 Conductors

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GVZ Μοντέλο: LEM-1DLCCross Ref: 36TR61
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
€448.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριος σταθμός ήχου
Βάθος5.625
Ύψος2.125
Πηγή ενέργειας12 VAC
ΧαρακτηριστικάIndoor
Τάση12 VAC
Τύπος καλωδίου22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 1570
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 2-1 / 8
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 7-1 / 16
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 5-5 / 8
    • Κύριο βάθος (In.): 2-1 / 8
    • Κύριο ύψος (In.): 7-1 / 16
    • Κύριο πλάτος (In.): 5-5 / 8
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 650

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
AIPHONE LEM-1DL Ήχος Master Station 12VAC | AH7GWV 36TR80 LEM-1DL€323.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 Conductors
€448.27 /μονάδα