Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κύριος σταθμός ήχου κλήσης AIPHONE LEF-5C | AH7GVF 36TR42

AIPHONE LEF-5C Κλήση Κύριου Σταθμού Ήχου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GVF Μοντέλο: LEF-5CCross Ref: 36TR42
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
€536.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλέστε τον κύριο σταθμό ήχου
Βάθος7.875
Ύψος3
Πηγή ενέργειας12 VDC
ΧαρακτηριστικάIndoor
Τάση12 VDC
Τύπος καλωδίουΑσπίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 1600
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 3
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 9-3 / 8
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 7-7 / 8
    • Κύριο βάθος (In.): 3
    • Κύριο ύψος (In.): 9-3 / 8
    • Κύριο πλάτος (In.): 7-7 / 8
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 20 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 650

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤύπος καλωδίουΤιμή
AIPHONE LEF-10S Call Audio Master Station 20 Αγωγοί | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCΑσπίδα€728.46
AIPHONE LEF-10C Κλήση Audio Master Station LE Series | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCΑσπίδα€716.70
AIPHONE LEF-3L Call Audio Master Station 12 Αγωγοί | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22 AWG€465.78
AIPHONE LEF-3C Κλήση Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCΑσπίδα€445.49
AIPHONE LEM-3 Call Audio Master Station 650 πόδια | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22 AWG€293.12
AIPHONE TD-1H / B Call Audio Master Station 6 Αγωγούς | AH7GXE 36TR91 TD-1H/B3-15/162.87512 VDC12 VDCΑσπίδα€263.87
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 πόδια | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22 AWG€242.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE LEF-5C Κλήση Κύριου Σταθμού Ήχου
€536.27 /μονάδα