Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC | AH7GWP 36TR75

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7GWP Μοντέλο: LEF-1CCross Ref: 36TR75
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
€336.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAudio Sub Master Station
Βάθος6
Ύψος2
Πηγή ενέργειας12 VDC
ΧαρακτηριστικάIndoor
Τάση12 VDC
Τύπος καλωδίουΑσπίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 1600
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 2
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 8-3 / 16
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 6
    • Κύριο βάθος (In.): 2
    • Κύριο ύψος (In.): 8-3 / 16
    • Κύριο πλάτος (σε.): 6
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 12 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 650

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC
€336.30 /μονάδα