Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κύριος σταθμός βίντεο AIPHONE KB-3MRD 24VDC 8 | AH7GRH 36TP60

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GRH Μοντέλο: KB-3MRDCross Ref: 36TP60
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
€1,883.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικός σταθμός βίντεο
Βάθος4-5/16
Ύψος4-5/16
Πηγή ενέργειας24 VDC
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση24 VDC
Τύπος καλωδίουΜη θωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 650
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 4-5 / 16
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 8
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 4-5 / 16
    • Κύριο βάθος (In.): 4-5 / 16
    • Κύριο ύψος (In.): 8
    • Κύριο πλάτος (σε.): 42656
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 330

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
AIPHONE JF-2MED Video Master Station 18VDC JF Series | AH7GRX 36TP74 JF-2MED5-5/161.2518 VDC18 VDC€1,281.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE KB-3MRD Video Master Station 24VDC 8
€1,883.88 /μονάδα