Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αγωγοί AIPHONE GT-2C Master Station 2 | AH7GTN 36TP92

AIPHONE GT-2C Master Station 2 Conductors

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GTN Μοντέλο: GT-2CCross Ref: 36TP92
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
€1,238.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριος Σταθμός
Βάθος7.5
Ύψος1.187
Πηγή ενέργειαςΕσωτερικός
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση24 VDC
Τύπος καλωδίουΜη θωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 980
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 1-3 / 16
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 5-1 / 2
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 7-1 / 2
    • Κύριο βάθος (In.): 1-3 / 16
    • Κύριο ύψος (In.): 5-1 / 2
    • Κύριο πλάτος (In.): 7-1 / 2
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 490

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΤάσηΤύπος καλωδίουΤιμή
Κύριος σταθμός AIPHONE AX-8MV 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCΜέσα έξω24 VDCCAT-5e€1,791.85
Κύριος σταθμός AIPHONE AX-8MV-W CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCΜέσα έξω24 VDCCAT-5e€1,801.64
Αγωγοί AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 | AH7GTX 36TR07 GT-2Η7.51.187ΕσωτερικόςIndoor24 VDCΜη θωρακισμένο€929.58
AIPHONE AX-8M Master Station AX Series | AH7GUH 36TR18 AX-8Μ7.6251.87524 VDCIndoor24 VDCCAT-5e€816.41
Κύριος σταθμός AIPHONE DB-1MD 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACIndoor15 VACΜη θωρακισμένο€288.21
AIPHONE C-ML / A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML / Α5.1251.756 μπαταρίες VDC ή (4) CIndoor6 VDC22 AWG ή 18 AWG€248.93
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 Αγωγοί | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACIndoor15 VACΜη θωρακισμένο€243.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE GT-2C Master Station 2 Conductors
€1,238.45 /μονάδα