Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κύριος σταθμός AIPHONE AX-8MV-W CAT-5e | AH7GRV 36TP72

AIPHONE AX-8MV-W Master Station CAT-5e

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GRV Μοντέλο: AX-8MV-WCross Ref: 36TP72
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
€1,801.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριος Σταθμός
Βάθος7.625
Ύψος1.875
Πηγή ενέργειας24 VDC
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση24 VDC
Τύπος καλωδίουCAT-5e

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.756
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 1-7 / 8
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 6-7 / 8
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 7-5 / 8
    • Κύριο βάθος (In.): 1-7 / 8
    • Κύριο ύψος (In.): 6-7 / 8
    • Κύριο πλάτος (In.): 7-5 / 8
    • Αγωγοί καλωδίωσης: CAT-5e

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΤάσηΤύπος καλωδίουΤιμή
Κύριος σταθμός AIPHONE AX-8MV 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCΜέσα έξω24 VDCCAT-5e€1,791.85
Αγωγοί AIPHONE GT-2C Master Station 2 | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187ΕσωτερικόςΜέσα έξω24 VDCΜη θωρακισμένο€1,238.45
Αγωγοί AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 | AH7GTX 36TR07 GT-2Η7.51.187ΕσωτερικόςIndoor24 VDCΜη θωρακισμένο€929.58
AIPHONE AX-8M Master Station AX Series | AH7GUH 36TR18 AX-8Μ7.6251.87524 VDCIndoor24 VDCCAT-5e€816.41
Κύριος σταθμός AIPHONE DB-1MD 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VACIndoor15 VACΜη θωρακισμένο€288.21
AIPHONE C-ML / A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML / Α5.1251.756 μπαταρίες VDC ή (4) CIndoor6 VDC22 AWG ή 18 AWG€248.93
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 Αγωγοί | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VACIndoor15 VACΜη θωρακισμένο€243.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE AX-8MV-W Master Station CAT-5e
€1,801.64 /μονάδα