Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIPHONE GT-1A Σταθμός ενοικιαστή ήχου 24VDC | AH7GXT 36TT05

AIPHONE GT-1A Audio Tenant Station 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GXT Μοντέλο: GT-1ACross Ref: 36TT05
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
€179.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ενοικίασης ήχου
Βάθος4-15/16
Ύψος1.25
Πηγή ενέργειαςΕσωτερικός
ΧαρακτηριστικάIndoor
Τάση24 VDC
Τύπος καλωδίουΜη θωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 980
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 1-1 / 4
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 6-7 / 8
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 4-15 / 16
    • Κύριο βάθος (In.): 1-1 / 4
    • Κύριο ύψος (In.): 6-7 / 8
    • Κύριο πλάτος (In.): 4-15 / 16
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 490

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤύπος καλωδίουΤιμή
AIPHONE IE-2AD Audio Tenant Station 2 Conductors | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22 AWG€521.86
AIPHONE IE-1AD Σταθμός ενοικίασης ήχου 12-16VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4/5312 VAC12-16 VAC22 AWG€352.42
AIPHONE IEH-1CD Audio Tenant Station 6 Αγωγοί | AH7GXJ 36TR95 IEH-1CD4.5312 VAC12-16 VACΑσπίδα€231.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE GT-1A Audio Tenant Station 24VDC
€179.34 /μονάδα