Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIPHONE C-123LW Chimecom Kit 6VDC | AH7GVH 36TR44

AIPHONE C-123LW Chimecom Kit 6VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GVH Μοντέλο: C-123LWCross Ref: 36TR44

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€531.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ Chimecom
Βάθος1.125
Ύψος4.75
Πηγή ενέργειαςΑλλάξτε το SKK-620 σε 6 VDC
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση6 VDC
Τύπος καλωδίου22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2285
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 590
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 4-3 / 4
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 3-7 / 16
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 1-1 / 8
    • Κύριο βάθος (In.): 1-3 / 4
    • Κύριο ύψος (In.): 7-1 / 2
    • Κύριο πλάτος (In.): 5-1 / 8
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 245

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE C-123LW Chimecom Kit 6VDC
€531.06 /μονάδα