Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πομπός ήχου AIPHONE AXW-AVT 24VDC | AH7GUE 36TR15

AIPHONE Πομπός ήχου βίντεο AXW-AVT 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GUE Μοντέλο: AXW-AVTCross Ref: 36TR15

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€858.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός ήχου βίντεο
Βάθος4
Ύψος1.625
Πηγή ενέργειας24 VDC
ΧαρακτηριστικάIndoor
Τάση24 VDC
Τύπος καλωδίου22 AWG ή 18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 1-5 / 8
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 7
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 4
    • Κύριο βάθος (In.): 1-5 / 8
    • Κύριο ύψος (In.): 7
    • Κύριο πλάτος (σε.): 4
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE Πομπός ήχου βίντεο AXW-AVT 24VDC
€858.59 /μονάδα