Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AEROQUIP 900599-5S Προσαρμογέας σωλήνα αρσενικό Jic 1 / 2-20 | AA6PRR 14L803

AEROQUIP 900599-5S Αντάπτορας σωλήνα Male Jic 1/2-20

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PRR Μοντέλο: 900599-5SΣταυρός: 14L803

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέα37 βαθμός αγκώνα
φινίρισμαΤρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Μήκος0.8 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)1 / 2-20
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση8500 PSI
Τύπος νημάτωνΑρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
AEROQUIP 500024-20S Προσαρμογέας σωλήνα αρσενικό Jic 1-5 / 8-12 | AA6PRE 14L791 500024-20S3.14 "134000 PSI€89.47
AEROQUIP 900599-24S Προσαρμογέας σωλήνα αρσενικό Jic 1-7 / 8-12 | AA6PRP 14L801 900599-24S1.65 "132000 PSI€37.77
AEROQUIP 900599-32S Προσαρμογέας σωλήνα αρσενικό Jic 2-1 / 2-12 | AA6PRQ 14L802 900599-32S2.05 "141250 PSI€103.56
AEROQUIP FF5540-2416S Προσαρμογέας σωλήνα αρσενικό Jic 1-5 / 16-12 | AA6PRW 14L807 FF5540-2416S3.41 "1-5/16-126000 PSI€175.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROQUIP 900599-5S Αντάπτορας σωλήνα Male Jic 1/2-20
€4.08 /μονάδα