AEROFLEX USA 500-AC3810 Pipe Insulation 3/8 Inch Εσωτερική διάμετρος 6 πόδια Μήκος Μαύρο | AF6HTN 19NG03

AEROFLEX USA 500-AC3810 Μόνωση σωλήνα 3/8 ιντσών Εσωτερική διάμετρος 6 πόδια μήκος μαύρο

Στοιχείο: AF6HTN Μοντέλο: 500-AC3810Cross Ref: 19NG03
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€37.55 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"4.08
ΧρώμαΜαύρη
Για αναγνωριστικό σωλήνα1 / 4 "
Για σωλήνα OD3 / 8 "
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης3 / 8 "
Τύπος μόνωσηςΕυέλικτο
Μήκος6"
ΥλικόEPDM
Θερμ. Εύρος-297 βαθμούς έως 300 βαθμούς F
Wall Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)6.03
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)6.03
Κωδικός ΕΣ4016996000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςWall ΠάχοςΤιμή
AEROFLEX USA 510-AC11810 Pipe Insulation 1-1/8 Inch Id 6 Feet Length Bl | AA8QUE 19NG08 510-AC118101.125 "1"€67.41
RFQ
AEROFLEX USA 200-AC1438 Pipe Insulation 1/4 Inch Εσωτερική διάμετρος 6 πόδια Μήκος Μαύρο | AF6HPP 19NF34 200-AC14381 / 4 "3 / 8 "€9.28
RFQ
AEROFLEX USA 202-AC3838 Pipe Insulation 3/8 Inch Εσωτερική διάμετρος 6 πόδια Μήκος Μαύρο | AF6HPQ 19NF35 202-AC38383 / 8 "3 / 8 "€10.67
RFQ
AEROFLEX USA 204-AC1238 Pipe Insulation 1/2 Inch Inner Diameter 6 Feet Length Black | AF6HPR 19NF36 204-AC12381 / 2 "3 / 8 "€10.80
RFQ
AEROFLEX USA 206-AC5838 Pipe Insulation 5/8 Inch Inner Diameter 6 Feet Length Black | AF6HPT 19NF37 206-AC58385 / 8 "3 / 8 "€12.34
RFQ
AEROFLEX USA 208-AC3438 Pipe Insulation 3/4 Inch Εσωτερική διάμετρος 6 πόδια Μήκος Μαύρο | AF6HPU 19NF38 208-AC34383 / 4 "3 / 8 "€12.95
RFQ
AEROFLEX USA 210-AC7838 Pipe Insulation 7/8 Inch Inner Diameter 6 Feet Length Black | AF6HPV 19NF39 210-AC78387 / 8 "3 / 8 "€13.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROFLEX USA 500-AC3810 Μόνωση σωλήνα 3/8 ιντσών Εσωτερική διάμετρος 6 πόδια μήκος μαύρο
€37.55 /μονάδα