Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADVANTECH 7 / 8SS8H κόσκινο 7/8 S / s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GQN 12M593

ADVANTECH Κόσκινο 7/8" SS8H 7/8 S/s 8 ίντσες μισό ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4GQN Μοντέλο: 7/8 "SS8HΣταυρός: 12M593

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€123.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικό κόσκινο δοκιμών ΗΠΑ
Πλαίσιο μέσα Dia.8"
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ματιών7 / 8 "
Εύρος μεγέθους ματιώνΤραχύς
Μέγεθος ανοίγματος22.4mm
Εκτός Dia.8"
Συνολικό βάθος1"
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΥφαντό κόσκινο δοκιμής υφασμάτων
Συρμάτινο διάμετρο.3.55mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9604000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυρμάτινο διάμετρο.Πλαίσιο μέσα Dia.Υλικό πλαισίωνΜέγεθος ματιώνΕύρος μεγέθους ματιώνΜέγεθος ανοίγματοςΕκτός Dia.Συνολικό βάθοςΤιμή
ADVANTECH 8SS12F κόσκινο # 8 S / s 12 ίντσες πλήρους ύψους | AA4GKC 12M467 8SS12F1mm12 "Ανοξείδωτο ατσάλι#8Μέτριας Δυσκολίας2.36mm12 "3.25 "€249.43
ADVANTECH 8SS12H Sieve #8 S/s 12 ίντσες μισό ύψος | AA4GKD 12M468 8SS12Η1mm12 "Ανοξείδωτο ατσάλι#8Μέτριας Δυσκολίας2.36mm12 "1.625 "€249.43
ADVANTECH 80SS12F κόσκινο # 80 S / s 12 ίντσες πλήρους ύψους | AA4GKE 12M469 80SS12F0.125mm12 "Ανοξείδωτο ατσάλι#80Μέτριας Δυσκολίας180 μικρά m12 "3.25 "€249.43
ADVANTECH 80SS12H Κόσκινο # 80 S / s 12 ίντσες μισό ύψος | AA4GKF 12M470 80SS12Η0.125mm12 "Ανοξείδωτο ατσάλι#80Μέτριας Δυσκολίας180 μικρά m12 "1.625 "€249.43
ADVANTECH .265" BS8F Sieve .265 B/s 8 Inch Full Height | AA4GKG 12M471 .265 "BS8F1.8mm8"Ορείχαλκος0.265 "Τραχύς6.7mm8"2"€101.31
ADVANTECH .265" BS8H Sieve .265 B/s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GKH 12M472 .265 "BS8H1.8mm8"Ορείχαλκος0.265 "Τραχύς6.7mm8"1"€101.73
ADVANTECH .530" BS8H Sieve .530 B/s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GKJ 12M473 .530 "BS8H2.8mm8"Ορείχαλκος0.53 "Τραχύς13.2mm8"1"€101.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANTECH Κόσκινο 7/8" SS8H 7/8 S/s 8 ίντσες μισό ύψος
€123.35 /μονάδα