ADVANCE TABCO WSS-14-21 Ανοξείδωτο νεροχύτη 18 ιντσών | AA3RYZ 11U338

ADVANCE TABCO WSS-14-21 Βοηθητικό νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβα 18 ίντσας Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RYZ Μοντέλο: WSS-14-21Cross Ref: 11U338

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,024.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝεροχύτης χρησιμότητας
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height10 "
Βάθος μπολ12 "
Σχήμα μπολΤετράγωνα
Μέγεθος μπολ14 "x 18"
ΧρώμαΑνοξείδωτος
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Gauge16
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός μπολ1
Αριθμός οπών2
συνολικό ύψος31.75 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος17.5 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.96
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος μπολΜέγεθος μπολGaugeΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO WSS-16-25 Βοηθητικό νεροχύτη από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 22 ιντσών | AA3RZA 11U339 WSS-16-2512 "16 "x 22"16Τοίχος31.75 "22 "19.5 "€2,218.99
ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Ανοξείδωτο νεροχύτη 23 ιντσών AA3RZB 11U340 FS-WM-211910 "14 "x 18"14Τοίχος29.25 "23 "19.5 "€2,087.54
ADVANCE TABCO FS-WM-2721 Ανοξείδωτο νεροχύτη 27 ιντσών | AA3RZC 11U341 FS-WM-272112 "16 "x 22"14Τοίχος31.25 "27 "21.5 "€2,538.07
ADVANCE TABCO 4-81-18 Νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 18 ίντσας | AA3RZD 11U342 4-81-1814 "18 "x 21"16Όροφος41 "18 "21.5 "€1,008.45
ADVANCE TABCO 4-41-24 Ανοξείδωτο Sink 24 mm AA3RZE 11U343 4-41-2414 "24 "x 24"16Όροφος41 "24 "27.5 "€1,180.44
ADVANCE TABCO 4-41-36 Βοηθητικό νεροχύτη Stainles Steel 27 1/2 ίντσας Πλάτος | AA3RZF 11U344 4-41-3614 "24 "x 36"16Όροφος41 "36 "27.5 "€1,758.37
ADVANCE TABCO 4-2-48 Ανοξείδωτο νεροχύτη μήκους 48 ιντσών | AA3RZG 11U345 4-2-4814 "21 "x 24"16Όροφος41 "48 "24.5 "€1,629.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO WSS-14-21 Βοηθητικό νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβα 18 ίντσας Μήκος
€2,024.89 /μονάδα