Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADVANCE TABCO SRK-15 Speed ​​Rail, Single Tier, 15 Inch Size, 4 Bottle Cap., Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7YNR Μοντέλο: SRK-15
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
€118.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαία ράγα ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Μήκος πλοίου (cm)38.1

Λεπτομέρειες:

Η ράγα ταχύτητας Advance Tabco SRK-15 παρέχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε μπουκάλια ποτών και μπύρας.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ράγα ταχύτητας μήκους 15 ιντσών μπορεί να χωρέσει έως και 4 μπουκάλια τυπικού μεγέθους.
  • Παρέχει εγκατάσταση κλειδαρότρυπας για πρόσθετη ασφάλεια.
  • Αυτή η ράγα ταχύτητας έχει ανυψωμένο μονοκόμματο μπροστινό καλούπι για να αποτρέψει την ολίσθηση των φιαλών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • NSF

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης της ράγας ταχύτητας Advance Tabco SRK-15;

Α. 4 μπουκάλια.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τη ράγα ταχύτητας Advance Tabco SRK-15;

A.

  • Ανοίξτε τρύπες στην επιθυμητή θέση όπου πρόκειται να τοποθετηθεί αυτή η ράγα ταχύτητας.
  • Τοποθετήστε τους συνδετήρες στην τρυπημένη τρύπα.
  • Σφίξτε τη βίδα του συνδετήρα με την κλειδαρότρυπα που παρέχεται στη ράγα ταχύτητας Advance Tabco SRK-15.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ADVANCE TABCO BK-15 Speed ​​Rail, Single Tier, 15 X 4-1 / 8 X ​​6-1 / 2 Inch Size, 4 Bottle Cap., Ss | CD7PYY BK-15€85.91
ADVANCE TABCO BK-2 Speed ​​Rail, Single Tier, 24 X 4-1/8 X 6-1/2 Inch Size, 4-6 Bottle Cap., Ss | CD7PYZ BK-2€55.36
ADVANCE TABCO BK-3 Speed ​​Rail, Single Tier, 36 X 4-1 / 8 X ​​6-1 / 2 Inch Size, 9-10 Bottle Cap., Ss | CD7PZA BK-3€68.73
ADVANCE TABCO BK-30 Speed ​​Rail, Single Tier, 30 X 4-1/8 X 6-1/2 Inch Size, 8-9 Bottle Cap., Ss | CD7PZB BK-30€64.91
ADVANCE TABCO BK-4 Speed ​​Rail, Single Tier, 48 X 4-1 / 8 X ​​6-1 / 2 Inch Size, 12-13 Bottle Cap., Ss | CD7PZC BK-4€87.82
ADVANCE TABCO KS-2K Speed ​​Rail, Μονό επίπεδο, Μέγεθος 23 ιντσών, 5 καπάκια | CD7WCF KS-2Κ€38.18
ADVANCE TABCO SRK-12 Speed ​​Rail, Single Tier, 12 Inch Size, 3 Bottle Cap., Ss | CD7YNQ SRK-12€115.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO SRK-15 Speed ​​Rail, Single Tier, 15 Inch Size, 4 Bottle Cap., Ss
€118.55 /μονάδα