ADVANCE TABCO FC-2-1515 Scullery Sink Splash Ανοξείδωτο ατσάλι | AF9EHE 29VK70

ADVANCE TABCO FC-2-1515 Scullery Sink Splash από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EHE Μοντέλο: FC-2-1515Cross Ref: 29VK70

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,826.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ15 "x 15" x 12 "
Άνοιγμα αποχέτευσης3"
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςSplash
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος37 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.38
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7324100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΆνοιγμα αποχέτευσηςGaugeΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-41-24 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση 33 ίντσες Μήκος | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Όροφος42 "33 "€3,705.57
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Scullery Wink χωρίς Faucet 23 Inch Μήκος | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-Χ24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "23 "€1,429.05
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Scullery Sink Without Faucet Μήκος 54 ιντσών | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "54 "€2,055.83
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Scullery Wink χωρίς Faucet 29 Inch Μήκος | AA3TAB 11U363 FC1-2424-Χ30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Όροφος43 "29 "€1,803.94
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Scullery νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι πλάτος 30 ιντσών | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Όροφος43 "50.5 "€2,978.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-1515 Scullery Sink Splash από ανοξείδωτο ατσάλι
€1,826.75 /μονάδα