ADVANCE TABCO 9-41-24 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση 33 ίντσες Μήκος | AA3RZW 11U358

ADVANCE TABCO 9-41-24 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 33 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3RZW Μοντέλο: 9-41-24Cross Ref: 11U358

Αποκτήστε το Απρ 5, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,705.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος33 "
συνολικό πλάτος31 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.56
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΆνοιγμα αποχέτευσηςGaugeΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Scullery Wink χωρίς Faucet 23 Inch Μήκος | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-Χ24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "23 "€1,429.05
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Scullery Sink Without Faucet Μήκος 54 ιντσών | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "54 "€2,055.83
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Scullery Wink χωρίς Faucet 29 Inch Μήκος | AA3TAB 11U363 FC1-2424-Χ30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Όροφος43 "29 "€1,803.94
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Scullery νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι πλάτος 30 ιντσών | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Όροφος43 "50.5 "€2,978.14
ADVANCE TABCO FC1-2424-24R-X Scullery Sink Stainless Steel Πλάτος 30 ιντσών | AA3TAD 11U365 FC1-2424-24R-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Όροφος43 "50.5 "€2,920.79

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 33 ίντσας
€3,705.57 /μονάδα