ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Scullery Sink Without Baucet Μήκος 72 ιντσών | AA3TAE 11U366

ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 72 ιντσών

Στοιχείο: AA3TAE Μοντέλο: FC-1-2424-24RLXCross Ref: 11U366
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,073.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ14 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος30 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.77
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)193.04
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΆνοιγμα αποχέτευσηςGaugeΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-41-24 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση 33 ίντσες Μήκος | AA3RZW 11U358 9-41-2431 "12 "24 "x 24"3.5 "18Όροφος42 "33 "€3,705.57
ADVANCE TABCO FC-1-1818-X Scullery Wink χωρίς Faucet 23 Inch Μήκος | AA3RZX 11U359 FC-1-1818-Χ24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "23 "€1,429.05
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18L-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3RZY 11U360 FC-1-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18R-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3RZZ 11U361 FC-1-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "38.5 "€1,618.39
ADVANCE TABCO FC-1-1818-18RL-X Scullery Sink Without Faucet Μήκος 54 ιντσών | AA3TAA 11U362 FC-1-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16Όροφος43 "54 "€2,055.83
ADVANCE TABCO FC1-2424-X Scullery Wink χωρίς Faucet 29 Inch Μήκος | AA3TAB 11U363 FC1-2424-Χ30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Όροφος43 "29 "€1,803.94
ADVANCE TABCO FC1-2424-24L-X Scullery νεροχύτης από ανοξείδωτο ατσάλι πλάτος 30 ιντσών | AA3TAC 11U364 FC1-2424-24L-X30 "14 "24 "x 24"3.5 "16Όροφος43 "50.5 "€2,978.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO FC-1-2424-24RLX Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 72 ιντσών
€3,073.53 /μονάδα