ADVANCE TABCO 9-OP-20 Mop Sink 304 Ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 21 ιντσών | AC9YQK 3LMR9

ADVANCE TABCO 9-OP-20 Σφουγγαρίστρα νεροχύτη 304 από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 21 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YQK Μοντέλο: 9-OP-20Cross Ref: 3LMR9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,955.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγαρίστρα
Πίσω SplashΟχι
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ6"
Μέγεθος μπολ20 "x 16"
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Άνοιγμα αποχέτευσης2"
συνολικό ύψος10 "
Συνολικό μήκος21 "
συνολικό πλάτος25 "
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.871
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό σώματοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΧρώμαΆνοιγμα αποχέτευσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-OP-40 Mop Sink Wall από ανοξείδωτο ατσάλι AF9EHQ 29VK82 9-OP-4021 "Ανοξείδωτο ατσάλι12 "20 "x 16" x 12 "Ασημένιο3"16 "25 "€1,970.76
ADVANCE TABCO 9-OP-48 Νιπτήρας τοίχου από ανοξείδωτο ατσάλι | AF9EHR 29VK83 9-OP-4825 "Ανοξείδωτο ατσάλι12 "28 "x 20" x 12 "Ασημένιο3"16 "33 "€2,652.47
ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Δαπέδου Mop Sink Wall από ανοξείδωτο ατσάλι | AF9EHT 29VK84 9-OP-40DF21 "Ανοξείδωτο ατσάλι10 "20 "x 16" x 10 "Ασημένιο3"16 "25 "€3,455.39
ADVANCE TABCO 9-OP-48DF Δοχείο σφουγγαρίστρα Νερό από ανοξείδωτο ατσάλι | AF9EHU 29VK85 9-OP-48DF25 "Ανοξείδωτο ατσάλι12 "28 "x 20" x 12 "Ασημένιο3"16 "33 "€3,910.70
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGL Mop Sink, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 ίντσες D μπολ | CD7NWE 9-OP-24FM-FGL--------€3,660.59
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR Mop Sink, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 ίντσες D μπολ | CD7NWF 9-OP-24FM-FGR--------€3,660.59
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGRL Mop Sink, 21-3 / 8 X ​​24 X 10 ίντσες D μπολ | CD7NWG 9-OP-24FM-FGRL--------€3,789.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OP-20 Σφουγγαρίστρα νεροχύτη 304 από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 21 ίντσας
€1,955.34 /μονάδα