ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL Scullery Sink With Drainboards 154 Inch Length | AF4QYX 9GD12

ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL Νιπτήρας Scullery με πίνακες αποσκευών 154 ίντσες

Στοιχείο: AF4QYX Μοντέλο: 9-44-96-24RLCross Ref: 9GD12
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,902.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με Drainboards
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών4
Αριθμός Σταθμών4
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος154 "
συνολικό πλάτος31 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5004
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)391.16
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΕίδοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL Νιπτήρας Scullery με Drainboards Μήκος 122 ίντσες | AF4ZJA 9RZ30 9-4-72-24RL16 "x 20"Νιπτήρας Scullery με Drainboards122 "27 "€7,603.30
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-24-80-18RL, 4-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NQC 9-24-80-18RL-Νιπτήρας Scullery--€6,115.87
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-24-80-24RL, 4-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NQF 9-24-80-24RL-Νιπτήρας Scullery--€6,169.99
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-24-80-36RL, 4-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NQJ 9-24-80-36RL-Νιπτήρας Scullery--€6,490.43
RFQ
ADVANCE TABCO 9-4-72-18RL Regaline Sink, 4-Cpt., 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQW 9-4-72-18RL-Νιπτήρας Scullery--€5,423.44
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-4-72-36RL, 4-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 16 ιντσών | CD7NQZ 9-4-72-36RL-Νιπτήρας Scullery--€5,820.34
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-44-96-36RL, 4-Cpt., 24 ιντσών F-To-B X 24 ιντσών | CD7NRQ 9-44-96-36RL-Νιπτήρας Scullery--€8,566.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL Νιπτήρας Scullery με πίνακες αποσκευών 154 ίντσες
€10,902.60 /μονάδα