ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Νιπτήρας Scullery με δεξιό δάπεδο αποστράγγισης | AF4ZJB 9RZ31

ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Νιπτήρας Scullery με δεξιό πάτωμα αποστράγγισης

Στοιχείο: AF4ZJB Μοντέλο: 9-4-72-24RCross Ref: 9RZ31
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,463.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με δεξί πίνακα αποστράγγισης
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών4
Αριθμός Σταθμών4
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος101 "
συνολικό πλάτος27 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.6
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)256.54
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-44-96-24R Scullery Wink with Right Drain Board Floor | AF4MHE 9CEV2 9-44-96-24R24 "x 24"133 "31 "€10,666.96
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-24-80-18R, 4-Cpt., Δεξί, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NQB 9-24-80-18R---€5,552.30
RFQ
ADVANCE TABCO 9-24-80-24R Regaline Sink, 4-Cpt., Right-Hand, 20 Inch F-To-B X 20 ίντσες | CD7NQE 9-24-80-24R---€6,029.10
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-24-80-36R, 4-Cpt., Δεξιός, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NQH 9-24-80-36R---€6,103.84
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-4-72-18R, 4-Cpt., Δεξιός, 20 ιντσών F-To-B X 16 ιντσών | CD7NQV 9-4-72-18R---€5,220.70
RFQ
ADVANCE TABCO 9-4-72-36R Regaline Sink, 4-Cpt., Right-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQY 9-4-72-36R---€5,576.36
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-44-96-36R, 4-Cpt., Δεξί, 24 ιντσών F-To-B X 24 ιντσών | CD7NRP 9-44-96-36R---€8,306.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Νιπτήρας Scullery με δεξιό πάτωμα αποστράγγισης
€9,463.03 /μονάδα