ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Νιπτήρας Scullery με Drainboards 103 Μήκος | AF4FJM 8UTJ9

ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Νιπτήρας Scullery με πίνακες αποσκευών 103 ίντσες

Στοιχείο: AF4FJM Μοντέλο: 9-3-54-24RLCross Ref: 8UTJ9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,576.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με Drainboards
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών3
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος103 "
συνολικό πλάτος27 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)261.62
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΕίδοςΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-43-72-24RL Scullery Sink With Drainboards 127 Inch Length | AF4MHD 9CEV1 9-43-72-24RL24 "x 24"Νιπτήρας Scullery με Drainboards4127 "31 "€8,865.35
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-23-60-18RL, 3-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 Inch | CD7NPR 9-23-60-18RL-Νιπτήρας Scullery---€4,937.20
RFQ
ADVANCE TABCO 9-23-60-24RL Νιπτήρας Regaline, 3-Cpt., 20 Inch F-To-B X 20 Inch | CD7NPV 9-23-60-24RL-Νιπτήρας Scullery---€5,057.47
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-23-60-36RL, 3-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 ίντσες | CD7NPY 9-23-60-36RL-Νιπτήρας Scullery---€5,219.84
RFQ
ADVANCE TABCO 9-3-54-18RL Regaline Sink, 3-Cpt., 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQN 9-3-54-18RL-Νιπτήρας Scullery---€3,584.99
RFQ
ADVANCE TABCO 9-3-54-36RL Regaline Sink, 3-Cpt., 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQR 9-3-54-36RL-Νιπτήρας Scullery---€4,712.11
RFQ
ADVANCE TABCO 9-43-72-36RL Regaline Sink, 3-Cpt., 24 ιντσών F-To-B X 24 Inch | CD7NRL 9-43-72-36RL-Νιπτήρας Scullery---€6,828.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Νιπτήρας Scullery με πίνακες αποσκευών 103 ίντσες
€6,576.92 /μονάδα