ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Scullery Sink With Drainboards Μήκος 85 ιντσών | AF4QYY 9GD14

ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Νιπτήρας Scullery με πίνακες αποσκευών 85 ίντσες

Στοιχείο: AF4QYY Μοντέλο: 9-2-36-24RLCross Ref: 9GD14
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,486.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με Drainboards
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος85 "
συνολικό πλάτος27 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5004
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΕίδοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Νιπτήρας Scullery με Drainboards Μήκος 101 ιντσών | AF4NNA 9DNM2 9-42-48-24RL24 "x 24"Νιπτήρας Scullery με Drainboards101 "31 "€9,178.17
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL, 2-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 16 ιντσών | CD7NNN 9-2-36-18RL-Νιπτήρας Scullery--€3,536.88
RFQ
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NNR 9-2-36-36RL-Νιπτήρας Scullery--€4,017.97
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL, 2-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 Inch | CD7NPF 9-22-40-18RL-Νιπτήρας Scullery--€3,918.31
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL, 2-Cpt., 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Νιπτήρας Scullery--€3,950.96
RFQ
ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 Inch F-To-B X 20 Inch W Compart, 12 Inch Size | CD7NPM 9-22-40-36RL-Νιπτήρας Scullery--€4,170.03
RFQ
ADVANCE TABCO 9-42-48-36RL Regaline Sink, 2-Cpt., 24 ιντσών F-To-B X 24 Inch | CD7NRG 9-42-48-36RL-Νιπτήρας Scullery--€5,700.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Νιπτήρας Scullery με πίνακες αποσκευών 85 ίντσες
€6,486.23 /μονάδα