Νεροχύτης χεριών ADVANCE TABCO 7-PS-55 με πλύσιμο ματιών πλάτος 15-1/4 ίντσας | AA3TBH 11U392

ADVANCE TABCO 7-PS-55 Νιπτήρας χεριών με πλύσιμο ματιών 15-1 / 4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3TBH Μοντέλο: 7-PS-55Cross Ref: 11U392

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,304.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας χεριών / πλύσιμο ματιών
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height7-3 / 4 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ5"
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ10 "x 14"
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΑρχικό
φινίρισμαΣατέν
Ρυθμός ροής1.0 gpm
Gauge20
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος17.25 "
συνολικό πλάτος15.25 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.796
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνειΤιμή
Νεροχύτης χειρός ADVANCE TABCO 7-PS-55 Πλάτος 15-1/4 ίντσας | AD9QHD 4UDH5 7-PS-55Χωρίς Πλύση ματιών€1,139.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-55 Νιπτήρας χεριών με πλύσιμο ματιών 15-1 / 4 ίντσες πλάτος
€1,304.45 /μονάδα