ADD-A-LEVEL M33780 Πλατφόρμα εργασίας, Καουτσούκ, Ύψος πλατφόρμας 7/8 ιντσών, Μαύρο | CD3YKV 459W27

ADD-A-LEVEL M33780 Work Platform, Rubber, 7/8 Inch Platform Height, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3YKV Μοντέλο: M33780Cross Ref: 459W27

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόσθετο πλατφόρμας
Βάθος βάσης7 / 8 "
Πλάτος πυθμένα36 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΗμιτελής
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΟχι
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΚαουτσούκ
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς0
Αριθμός ποδιών0
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων0
Αριθμός βημάτων0
συνολικό ύψος7 / 8 "
Βάθος πλατφόρμας1"
Ύψος εξέδρας7 / 8 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Μοτίβο πέλματοςΑντι-κόπωση χαλάκι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8225

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΠλάτοςΤιμή
Πλατφόρμα εργασίας ADD-A-LEVEL M24780, Ύψος 7/8 ίντσες, Πλάτος 24 ίντσες, Βάθος 1 ίντσας, Μαύρο | AG8ENB 459W21 M24780-48 "250 lbs.πλαστικός24 "€195.35
Πλατφόρμα εργασίας ADD-A-LEVEL M25780, Ύψος 7/8 ίντσες, Πλάτος 24 ίντσες, Βάθος 1 ίντσας, Μαύρο | AG8END 459W23 M25780-66 "250 lbs.πλαστικός24 "€267.95
Πλατφόρμα εργασίας ADD-A-LEVEL M35780, Ύψος 7/8 ίντσες, Πλάτος 36 ίντσες, Βάθος 1 ίντσας, Μαύρο | AG8ENF 459W29 M35780-66 "250 lbs.πλαστικός36 "€512.70
Πλατφόρμα εργασίας ADD-A-LEVEL M28780, Ύψος 7/8 ίντσες, Πλάτος 24 ίντσες, Βάθος 1 ίντσας, Μαύρο | AG8ENH 459W25 M28780-96 "250 lbs.πλαστικός24 "€381.02
Πλατφόρμα εργασίας ADD-A-LEVEL M38780, Ύψος 7/8 ίντσες, Πλάτος 36 ίντσες, Βάθος 1 ίντσας, Μαύρο | AG8ENK 459W31 M38780-96 "250 lbs.πλαστικός36 "€546.05
ADD-A-LEVEL M33784 Πλατφόρμα εργασίας, Καουτσούκ, Στυλ πλατφόρμας μονής πρόσβασης | CD3XXA 459W28 M33784Κίτρινο / Μαύρο-500 λίβρεςΚαουτσούκ--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADD-A-LEVEL M33780 Work Platform, Rubber, 7/8 Inch Platform Height, Μαύρο
€343.99 /μονάδα