ADD-A-LEVEL A9636A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, Ύψος πλατφόρμας 2-5/8 ίντσες | AA9KLE 1DPD5

ADD-A-LEVEL Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας A9636A, ύψος πλατφόρμας 2-5/8 ιντσών

Στοιχείο: AA9KLE Μοντέλο: A9636ACross Ref: 1DPD5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€190.94 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα προσθήκης πλατφόρμας εργασίας
Βάθος βάσης96 "
Μήκος βάσης96 "
Πλάτος βάσης36 "
Πλάτος πυθμένα36 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΦυσικό
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος2.625 "
Βάθος πλατφόρμας96 "
Ύψος εξέδρας2.625 "
Μήκος πλατφόρμας96 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτοιβαζόμενη
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3926909930
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΧωρητικότητα φορτίουΒάθος πλατφόρμαςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
ADD-A-LEVEL A3624A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, στοιβαζόμενη, πλαστικό σώμα, 250 λίβρες | AA9KLA 1DPD1 A3624A24 "36 "36 "24 "24 "250 λίβρες36 "36 "€71.30
ADD-A-LEVEL A6624A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, διάτρητη, πλαστική | AA9KLB 1DPD2 A6624A24 "66 "66 "24 "24 "250 λίβρες66 "66 "€131.78
ADD-A-LEVEL A4824A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, στοιβαζόμενη, βάθους 48 ιντσών | AC2KDK 2KUW2 A4824A24 "48 "48 "24 "24 "250 λίβρες48 "48 "€119.56
ADD-A-LEVEL A9624A Αρθρωτή πλατφόρμα εργασίας, πλαστικό, διάτρητο | AC2KDM 2KUW4 A9624A24 "96 "96 "24 "24 "250 λίβρες96 "96 "€151.50
RFQ
ADD-A-LEVEL A3636A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, Ύψος πλατφόρμας 2-5/8 ίντσες | AD9FUW 4RNR6 A3636A36 "36 "36 "36 "36 "250 λίβρες36 "36 "€89.30
ADD-A-LEVEL A6636A Στοιβαζόμενη πλατφόρμα εργασίας, πλαστικό, 250 λίβρες | AD9FUY 4RNR8 A6636A36 "66 "66 "36 "36 "250 λίβρες66 "66 "€170.90
ADD-A-LEVEL A3616A Work Platform Add On Unit, 36 "x 16", Stackable, Plastic | AG8EMM 38GL49 A3616A16 "----250 lbs.-36 "€60.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADD-A-LEVEL Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας A9636A, ύψος πλατφόρμας 2-5/8 ιντσών
€190.94 /μονάδα