Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADAPT-ALL 9068-1222 Adric Metric To Jic 1-1 / 16-12 M22 x 1.5 | AA7UWN 16P950

ADAPT-ALL 9068-1222 Προσαρμογέας Metric To Jic 1-1/16-12 M22 x 1.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7UWN Πρότυπο: 9068-1222Σταυρός: 16P950

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέαΕτερόφυλη
φινίρισμαΑσημένιο
Υλικό τοποθέτησηςΤρισθενές χρώμιο
Μήκος2"
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)1-1/16-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση6000 PSI
Μετρικό μέγεθος σπειρώματοςM22X1.5
Τύπος νημάτωνΑρσενικό μετρικό σε αρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
ADAPT-ALL 9068-0410 Adric Metric To Jic 7 / 16-20 M10 x 1.0 | AA7UWA 16P938 9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI€13.61
ADAPT-ALL 9068-0412 Adric Metric To Jic 7 / 16-20 M12 x 1.5 | AA7UWB 16P939 9068-04121.22 "7 / 16-206000 PSI€15.59
ADAPT-ALL 9068-0414 Adric Metric To Jic 7 / 16-20 M14 x 1.5 | AA7UWC 16P940 9068-04141.42 "7 / 16-206000 PSI€19.48
ADAPT-ALL 9068-0612 Adric Metric To Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWD 16P941 9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI€17.14
ADAPT-ALL 9068-0614 Adric Metric To Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWE 16P942 9068-06141.43 "9 / 16-186000 PSI€13.94
ADAPT-ALL 9068-0616 Adric Metric To Jic 9 / 16-18 M16 x 1.5 | AA7UWF 16P943 9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI€19.53
ADAPT-ALL 9068-0816 Adric Metric To Jic 3 / 4-16 M16 x 1.5 | AA7UWG 16P944 9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI€19.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAPT-ALL 9068-1222 Προσαρμογέας Metric To Jic 1-1/16-12 M22 x 1.5
€30.88 /μονάδα