Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd Satin Chrome | AB9QYQ 2EUX8

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd Satin Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QYQ Μοντέλο: MS1850S-310-313Cross Ref: 2EUX8
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
€109.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDeadbolt
Backset2.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Για πάχος πόρτας1-5 / 8 "έως 2"
Διαστάσεις μπροστινού μεγέθους1-1/8" x 2-1/4"
Βαθμός1
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούSchlage Γ
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορικά
ΥλικόΟρείχαλκος
Καρφίτσες6
Τύπος ασφάλειαςΒαρύ καθήκον
Απεργία Dim.2.75 "
Μήκος ρίψης1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδιούBacksetΚύλινδροςΥλικόΑπεργία Dim.φινίρισμαΓια πάχος πόρταςΒαθμόςΤιμή
ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AB9QYK 2EUX2 4015-18-ΙΒKW112-3/8" or 2-3/4"μονόκλινοΟρείχαλκος1 "x 2-1 / 4"Σατινέ χρώμιο1-3/8" to 1-3/4"2€48.50
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Deadbolt λιγότερο κυλίνδρου βαρέως τύπου σατέν χρώμιο | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628Καλύτερο F2.75 "Διπλό SFICΟρείχαλκος2.75 "Σατινέ χρώμιο1-5 / 8 "έως 2"1€109.07
ADAMS RITE MS1850S-350-628 Deadbolt Αλουμινίου μεσαίας χρήσης | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"μονόκλινοΑλουμίνιο1 "x 2-1 / 4"Σατέν αλουμίνιο1-3/8" to 1-3/4"2€109.07
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Πλήκτρο ελέγχου Deadbolt Ορείχαλκος μεσαίου μεγέθους | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"μονόκλινοΟρείχαλκος1 "x 2-1 / 4"Ορείχαλκος1-3/8" to 1-3/4"2€108.50
ADAMS RITE MS1850S-410-628 Deadbolt λιγότερο κύλινδρος βαρέως τύπου σατέν χρώμιο | AB9QYU 2EUY2 MS1850S-410-628Καλύτερο F2.75 "Ενιαίο SFICΟρείχαλκος2.75 "Σατινέ χρώμιο1-5 / 8 "έως 2"1€109.07
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Deadbolt Hd Satin Chrome | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage Γ2.75 "μονόκλινοΟρείχαλκος2.75 "Σατινέ χρώμιο1-5 / 8 "έως 2"1€115.19
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Deadbolt Less Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628Καλύτερο F2.75 "Διπλό SFICΟρείχαλκος2.75 "Σατινέ χρώμιο1-5 / 8 "έως 2"1€105.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd Satin Chrome
€109.07 /μονάδα