Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADAM EQUIPMENT NBL 4201e Ζυγαριά Ακριβείας 4200g | AH8ZFX 39DL66

ADAM EQUIPMENT NBL 4201e Ζυγαριά Precision Balance 4200g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZFX Μοντέλο: NBL 4201eΣταυρός: 39DL66
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
€1,222.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Μέτρηση μερών, Ζύγιση ποσοστού, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Προσδιορισμός πυκνότητας
Χωρητικότητα4200g
Θύρες σύνδεσηςRS-232, USB
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.1g
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος12 13 / 64 "
συνολικό πλάτος8 11 / 16 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύοςΦορτιστής
ΥποκατηγορίαΙσορροπία ακριβείας
Βάθος επιφανείας ζύγισης6.25 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0824
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤρόποι εφαρμογήςΧωρητικότητασυνολικό πλάτοςΥλικό πλατφόρμαςΜονάδα ισχύοςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 Ψηφιακή ισορροπία πλαστική πλατφόρμα χωρητικότητας 2000g | AC9RRR 3JKG8 DCT 20008.25 "Ζύγισμα2000g8 1 / 5 "πλαστικόςAC, μπαταρία5.75 "5.75 "€130.95
ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Ψηφιακή ισορροπία πλαστική πλατφόρμα χωρητικότητας 5000g | AC9RRT 3JKH1 DCT 50008.25 "Ζύγισμα5000g8 1 / 5 "πλαστικόςAC, μπαταρία5.75 "5.75 "€139.87
ADAM EQUIPMENT CQT 202 Ψηφιακή ισορροπία από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα χωρητικότητας 200g | AC9RRU 3JKH3 CQT 2029.5 "Ζύγιση, ζύγιση κάτω από το ζυγό, συσσώρευση βάρους200g6 4 / 5 "Ανοξείδωτο ατσάλιAC, μπαταρία-4 5 / 7 "€422.64
ADAM EQUIPMENT CB 501 Balance Scale 500g με οπίσθιο φωτισμό LCD | AG9EZB 19YN21 CB 501-Ζύγισμα500g-Ανοξείδωτο ατσάλιΠροσαρμογέας μπαταρίας και εναλλασσόμενου ρεύματος5-7 / 64 "-€129.60
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balance Scale 1000g LCD με οπίσθιο φωτισμό | AG9EZC 19YN22 CB 1001-Ζύγισμα1000g-Ανοξείδωτο ατσάλιΠροσαρμογέας μπαταρίας και εναλλασσόμενου ρεύματος5-7 / 64 "-€129.95
Ζυγαριά ADAM EQUIPMENT EBL 12001e Precision Balance 12000g Metal | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001ε15 13 / 16 "Ζύγιση, Καταμέτρηση ανταλλακτικών, Ζύγιση ποσοστού, Ζύγιση ελέγχου, Καταμέτρηση ελέγχου, Δυναμική / Ζύγιση ζώων, Συσσώρευση, Προσδιορισμός πυκνότητας12000g18 7 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλιΦορτιστής11.875 "15 13 / 16 "€1,932.54
Ζυγαριά ADAM EQUIPMENT NBL 223e Precision Balance 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223ε12 13 / 64 "Ζύγιση, Μέτρηση μερών, Ζύγιση ποσοστού, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Προσδιορισμός πυκνότητας220g8 11 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΦορτιστής4.75 "4.75 "€1,447.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAM EQUIPMENT NBL 4201e Ζυγαριά Precision Balance 4200g
€1,222.06 /μονάδα