ADAM EQUIPMENT IHS 10A Ζυγαριά γερανού Ψηφιακή 10000 lb./5000kg | AG9FBC 19YN71

ADAM EQUIPMENT Ψηφιακή ζυγαριά γερανού IHS 10A 10000 λίβρες/5000 κιλά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FBC Μοντέλο: IHS 10AΣταυρός: 19YN71

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,511.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςγερανός Κλίμακα
Ακρίβεια2 λίβρες / 1 κιλά
Χωρητικότητα10000 λίβρες / 5000 κιλά
Ενσύρματο / ΑσύρματοΨηφιακό
DisplayLED
φινίρισμαΛείος
ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
συνολικό ύψος24 45 / 64 "
Συνολικό μήκος10 13 / 64 "
συνολικό πλάτος8 13 / 32 "
Πηγή ενέργειαςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία
Θερμ. Εύρος5 βαθμοί έως 40 βαθμοί C / 41 βαθμοί έως 104 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.6875
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)65.79
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Οι ζυγαριές γερανού IHS διαθέτουν χυτό περίβλημα και μεγάλου μεγέθους περιστρεφόμενο γάντζο από επιμεταλλωμένο χάλυβα και κρίκο με λαβή ασφαλείας, παρέχοντας αντοχή και ευελιξία για την ασφαλή ζύγιση αιωρούμενων φορτίων. Ένα τυπικό τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη λειτουργία ζυγαριάς από ασφαλή απόσταση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΑκρίβειαΧωρητικότηταΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
ADAM EQUIPMENT SHS 100A Ζυγαριά γερανού Ψηφιακή 100 lb./50kg | AG9FAU 19YN63 SHS 100Α15 βαθμοί έως 35 βαθμοί C / 59 βαθμοί έως 95 βαθμοί F0.02 λίβρες / 0.01 κιλά100 λίβρες / 50 κιλάπλαστικός12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπαταρίες AA€704.26
ADAM EQUIPMENT SHS 300A Ζυγαριά γερανού Ψηφιακή 300 lb./150kg | AG9FAV 19YN64 SHS 300Α15 βαθμοί έως 35 βαθμοί C / 59 βαθμοί έως 95 βαθμοί F0.05 λίβρες / 0.02 κιλά300 λίβρες / 150 κιλάπλαστικός12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπαταρίες AA€699.00
ADAM EQUIPMENT SHS 600A Ζυγαριά γερανού Ψηφιακή 600 lb./300kg | AG9FAW 19YN65 SHS 600Α15 βαθμοί έως 35 βαθμοί C / 59 βαθμοί έως 95 βαθμοί F0.1 λίβρες / 0.05 κιλά600 λίβρες / 300 κιλάπλαστικός12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μπαταρίες AA€707.00
ADAM EQUIPMENT LHS 1000A Ζυγαριά γερανού Ψηφιακή 1000 lb./500kg | AG9FAX 19YN66 LHS 1000Α0 βαθμοί έως 40 βαθμοί C / 32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F0.2 λίβρες / 0.1 κιλά1000 λίβρες / 500 κιλάΧυτά αλουμίνιο17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία€1,017.82
ADAM EQUIPMENT LHS 3000A Crane Scale Digital 3000 lb./1500kg | ΑΓ9ΦΑΥ 19ΥΝ67 LHS 3000Α0 βαθμοί έως 40 βαθμοί C / 32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F0.5 λίβρες / 0.2 κιλά3000 λίβρες / 1500 κιλάΧυτά αλουμίνιο17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία€1,200.89
ADAM EQUIPMENT LHS 4000A Ζυγαριά γερανού Ψηφιακή 4000 lb./2000kg | AG9FAZ 19YN68 LHS 4000Α0 βαθμοί έως 40 βαθμοί C / 32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F1 λίβρες / 0.5 κιλά4000 λίβρες / 2000 κιλάΧυτά αλουμίνιο17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία€1,402.87
ADAM EQUIPMENT IHS 2A Ζυγαριά γερανού Ψηφιακή 2000 lb./1000kg | AG9FBA 19YN69 IHS 2Α5 βαθμοί έως 40 βαθμοί C / 41 βαθμοί έως 104 βαθμοί F0.5 λίβρες / 0.2 κιλά2000 λίβρες / 1000 κιλάΧυτά αλουμίνιο24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία€1,990.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAM EQUIPMENT Ψηφιακή ζυγαριά γερανού IHS 10A 10000 λίβρες/5000 κιλά
€2,511.43 /μονάδα