Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACUITY LITHONIA OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED τοίχου φωτός, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 ίντσες, 9.1 Watt, Μαύρο | CD3LRF 420V84

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED τοίχου φωτός, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 ίντσες, 9.1 Watt, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3LRF Μοντέλο: OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6Cross Ref: 420V84
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
€234.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLED Wall Light
ΠιστοποίησηΔεν έχει βαθμολογηθεί
Θερμοκρασία χρώματος.3000K
CRI70.0
Περιγραφή / Ειδικά χαρακτηριστικά1kV Surge Protection, Κύλινδρο σχήμα
Βάση εξαρτήματος9.0
Ύψος8"
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτίμηση IP66
Λάμπα Watt9.0
Αντικατάσταση LED για60W INC / 13W-15W CFL
Μήκος3.625 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Διανομή φωτόςΤύπος ΙΙΙ
Lumens533
Lumens ανά Watt58.5
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμοί έως 40 βαθμούς C
Ονομαστική Ζωή50,000 hr.
Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης5 πόδια.
Τύπος αισθητήραΔεν περιλαμβάνεται αισθητήρας
Τάσηαπό 120 έως 277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3545

Λεπτομέρειες:

    • Υποκατηγορία: Λιθουανία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED τοίχου φωτός, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 ίντσες, 9.1 Watt, Μαύρο
€234.28 /μονάδα