Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ OLB F 8 50K Προβολείς Led 11w Cri 65.1 835l 5000k | AF7MJG 21YH19

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7MJG Μοντέλο: OLB F 8 50KCross Ref: 21YH19

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€414.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροβολείς LED
Θερμοκρασία χρώματος.5000K
CRI65.1
Ύψος7 13 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΣκούρο χάλκινο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Αντικατάσταση LED για100W INC / 23W-26W CFL
Μήκος5.25 "
Υλικό φακούΠοτήρι
Διανομή φωτόςΕυρεία πλημμύρα
Lumens835
Lumens ανά Watt76
ΒάσηΆρθρωση με 1/2 "NPT
Ονομαστική Ζωή100,000 hr.
Θερμ. Εύρος-30 βαθμοί έως 40 βαθμούς C
Τάση120 έως 277 VAC
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts11
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3095
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ9405106020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία χρώματος.CRIΜήκοςΔιανομή φωτόςLumensLumens ανά WattΒάσηΤιμή
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ OLB F 8 30K Προβολείς Led 11w Cri 84.3 592l 3000k | AF7MJF 21YH18 OLB F 8 30K3000K84.35.25 "Ευρεία πλημμύρα59256Στρογγυλό πόλο€368.58
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ OLB S 8 50K Led Προβολείς 11w Cri 65.5 857l 5000k | AF7MJJ 21YH21 OLB S 8 50K5000K65.53.5 "Spot85778Άρθρωση με 1/2 "NPT€373.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLB F 8 50K Led Floodlight 11w Cri 65.1 835l 5000k
€414.97 /μονάδα