Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACUITY LITHONIA FMML 13 840 LED Flush Mount 13 ιντσών στρογγυλό λευκό 4000K | AH8GGA 38RV53

LITHONIA LIGHTING FMML 13 840 LED Flush Mount 13 ιντσών Στρογγυλό Λευκό 4000K

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GGA Μοντέλο: FMML 13 840Cross Ref: 38RV53

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€176.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση έκπλυσης LED
Θερμοκρασία χρώματος.4000K
CRI85
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR
Ύψος2.5 "
Χρώμα στέγασηςΆσπρο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος13 "
Lumens1800
Lumens ανά Watt75.0
Ονομαστική Ζωή50,000 hr.
Θερμ. Εύρος-17 βαθμοί έως 35 βαθμούς C
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts24
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.737
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΘερμοκρασία χρώματος.CRIΤύπος φακούLumensLumens ανά WattΘερμ. ΕύροςΕΓΓΥΗΣΗΤιμή
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ FMLRL 11 14840 M4 Led Flush Mount Light 11 ίντσες 16w 4000k | AF7TCG 22LU34 FMLRL 11 14840 Μ411 "4000K85Λευκό Ακρυλικό1100690 έως 85 βαθμοί F5 χρόνια€102.65
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ FMLRL 14 20840 M4 Led Flush Mount Light 14 ίντσες 24w 4000k | AF7TCH 22LU35 FMLRL 14 20840 Μ414 "4000K85Λευκό Ακρυλικό1600670 έως 85 βαθμοί F5 χρόνια€130.91
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BN M4 Led Flush Mount 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABD 30YT56 FMSATL 13 14840 BN M413 "4000K80Λευκό Ακρυλικό110063-10 βαθμούς έως 85 βαθμούς F5 έτος€183.26
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BZA M4 Led Flush Mount 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABE 30YT57 FMSATL 13 14840 BZA M413 "4000K80Λευκό Ακρυλικό110063-10 βαθμούς έως 85 βαθμούς F5 έτος€199.38
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BN M4 Led Flush Mount 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABF 30YT58 FMSATL 16 20840 BN M416 "4000K80Λευκό Ακρυλικό160063-10 βαθμούς έως 85 βαθμούς F5 έτος€233.91
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ FMSATL 16 20840 BZA M4 Led Flush Mount 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABG 30YT59 FMSATL 16 20840 BZA M416 "4000K80Λευκό Ακρυλικό160063-10 βαθμούς έως 85 βαθμούς F5 έτος€265.60
ACUITY LITHONIA FMLL 9 ​​30840 Led Flush Mount 35w 4000k 120v 3100 Lm | AG2ABH 30YT60 FMLL 9 ​​3084048 "4000K80Λευκό Ακρυλικό310063-10 βαθμούς έως 85 βαθμούς F5 έτος€256.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMML 13 840 LED Flush Mount 13 ιντσών Στρογγυλό Λευκό 4000K
€176.37 /μονάδα