Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACUITY LITHONIA CM 9 WR Αισθητήρας χωρητικότητας 450 τετραγωνικά. Οροφή ποδιών | AG2AFD 30ZX07

LITHONIA LIGHTING Αισθητήρας κατάληψης CM 9 WR 450 Τετ. Οροφή ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2AFD Μοντέλο: CM 9 WRCross Ref: 30ZX07

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€241.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσύρματος αισθητήρας πληρότητας
ΧρώμαΆσπρο
Μέθοδος επικοινωνίαςRF 900 MHz
Κάλυψη450 τετραγωνικά πόδια.
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Τύπος εγκατάστασηςΟροφή
Πηγή ενέργειαςΜπαταρίες λιθίου AA
Τύπος αισθητήραΠαθητικό υπέρυθρο
ΧρονοκαθυστερησηΡυθμιζόμενες τιράντες
Περιοχή χρονοδιακόπτη30 δευτερόλεπτο. έως 30 λεπτά.
Οπτική γωνίαΜικρή κίνηση 360 μοιρών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.07
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάλυψηΤύπος αισθητήραΟπτική γωνίαΤιμή
ACUITY LITHONIA CM PDT 9 WR Αισθητήρας χωρητικότητας 450 τετραγωνικά. Οροφή ποδιών | AG2AFE 30ZX08 CM PDT 9 WR450 τετραγωνικά πόδια.Διπλή τεχνολογία (PIR / Microphonic)Μικρή κίνηση 360 μοιρών€303.14
ACUITY LITHONIA CM 10 WR Αισθητήρας χωρητικότητας 1800 τετραγωνικά. Οροφή ποδιών | AG2AFF 30ZX09 CM 10 WR1800 sq.ft.Παθητικό υπέρυθροΜεγάλη κίνηση 360 μοιρών€214.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING Αισθητήρας κατάληψης CM 9 WR 450 Τετ. Οροφή ποδιών
€241.19 /μονάδα