ACUITY LITHONIA 2GT8 2 32 A12 MVOLT GEB10IS LPGM841 Εσοχή Troffer F32t8 59w 120-277v | AD3PMT 40L070

LITHONIA LIGHTING 2GT8 2 32 A12 MVOLT GEB10IS LPGM841 Χωνευτό Troffer F32t8 59w 120-277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PMT Μοντέλο: 2GT8 2 32 A12 MVOLT GEB10IS LPGM841Σταυρός: 40L070

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€147.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνευτή Troffer
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 77 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος1
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική άμεση εκκίνηση
Τύπος εξαρτήματοςLow Profile
Βάση εξαρτήματος59W
Ύψος3.187 "
Φινίρισμα στέγασηςΛευκό ψητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Ποσότητα λαμπτήρα2
Τύπος λάμπαςF32T8
Λάμπα Watt32W
Μήκος48 "
Αντικατάσταση φακούΑρ. Αρ. L2GT8 A12
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήραLPGM841
Τάση120 σε 277V
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)9.69
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9405103000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ακρυλικός φακός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λάμπαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠοσότητα έρματοςΛάμπα WattΜήκοςΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΤύπος έρματοςΤύπος εξαρτήματοςΤιμή
ACUITY LITHONIA 2GT8 3 17 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS Εσοχή Troffer F17t8 48w 120-277v | AB3HTJ 1THR2 2GT8 3 17 A12 MVOLT 1/3 GEB10ISF17T80 βαθμοί έως 104 βαθμοί F117W24 "-Ηλεκτρονική άμεση εκκίνησηΦακός-
RFQ
ACUITY LITHONIA 2GT8 2 32 A12125 MVOLT GEB10IS Εσοχή Troffer F32t8 56w 120-277v | AB3HTQ 1THT2 2GT8 2 32 A12125 MVOLT GEB10ISF32T80 βαθμοί έως 104 βαθμοί F132W48 "4WW60Ηλεκτρονική άμεση εκκίνησηΦακός€142.75
ACUITY LITHONIA 2GT8 3 32 A12 MVOLT GEB10IS Εσοχή Troffer F32t8 84w 120-277v | AB3HTR 1THT5 2GT8 3 32 A12 MVOLT GEB10ISF32T80 βαθμοί έως 104 βαθμοί F232W48 "4WW60Ηλεκτρονική άμεση εκκίνησηΦακός€229.54
ACUITY LITHONIA 2GT8 3 32 A12125 MVOLT 1/3 GEB10IS Εσοχή Troffer F32t8 84w 120-277v | AB3HTT 1THT6 2GT8 3 32 A12125 MVOLT 1/3 GEB10ISF32T80 βαθμοί έως 104 βαθμοί F132W48 "4WW60Ηλεκτρονική άμεση εκκίνησηΦακός€162.40
ACUITY LITHONIA 2GT8 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS PWS1836 Εσοχή Troffer F32t8 84w 120-277v | AB3HTU 1THT7 2GT8 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS PWS1836F32T80 βαθμοί έως 104 βαθμοί F132W48 "4WW60Ηλεκτρονική άμεση εκκίνησηΦακός€164.30
ACUITY LITHONIA 2GT8 4 32 A12125 MVOLT 1/4 GEB10IS Εσοχή Troffer F32t8 111w 120-277v | AB3HTV 1THT9 2GT8 4 32 A12125 MVOLT 1/4 GEB10ISF32T80 βαθμοί έως 104 βαθμοί F132W48 "4WW60Ηλεκτρονική άμεση εκκίνησηΦακός€149.69
ACUITY LITHONIA 2GT8 F 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS Εσοχή Troffer F32t8 84w 120-277v | AB3HTW 1THU2 2GT8 F 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10ISF32T80 βαθμοί έως 104 βαθμοί F132W48 "4WW60Ηλεκτρονική άμεση εκκίνησηΦακός€215.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GT8 2 32 A12 MVOLT GEB10IS LPGM841 Χωνευτό Troffer F32t8 59w 120-277v
€147.17 /μονάδα