ACROVYN WC60410NP934N Επένδυση τοίχου, Μαργαριτάρι, Μήκος 120 ίντσας, Inψος 48 ίντσες, 1/16 ίντσα Χοντρό | CE9BYE 55LF28

ACROVYN WC60410NP934N Κάλυμμα τοίχου, μαργαριτάρι, μήκος 120 ίντσες, ύψος 48 ίντσες, πάχος 1/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9BYE Μοντέλο: WC60410NP934NCross Ref: 55LF28

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€504.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη τοίχου
ΧρώμαPearl
Ύψος48 "
Μήκος120 "
ΥλικόAcrovyn
Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ACROVYN WC40410NP934N Επένδυση τοίχου, μαργαριτάρι, μήκος 120 ιντσών, ύψος 48 ιντσών, πάχος 3/64 ίντσας | CE9BYD 55LF23 WC40410NP934N3 / 64 "€324.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACROVYN WC60410NP934N Κάλυμμα τοίχου, μαργαριτάρι, μήκος 120 ίντσες, ύψος 48 ίντσες, πάχος 1/16 ίντσες
€504.22 /μονάδα