ACROVYN WC60410NP1351N Κάλυμμα τοίχου, Smokey Elm, 120 ίντσες μήκος, 48 ίντσες ύψος, 1/16 ίντσα Πάχος | CE9BYA 55LE99

ACROVYN WC60410NP1351N Κάλυμμα τοίχου, Smokey Elm, 120 ίντσες μήκος, 48 ίντσες ύψος, 1/16 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BYA Μοντέλο: WC60410NP1351NCross Ref: 55LE99

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€623.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη τοίχου
ΧρώμαSmokey Elm
Ύψος48 "
Μήκος120 "
ΥλικόAcrovyn
Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ACROVYN WC40410NP1351N Κάλυμμα τοίχου, Smokey Elm, 120 ίντσες μήκος, 48 ίντσες ύψος, 3/64 ίντσες πάχος | CE9BXZ 55LE94 WC40410NP1351N3 / 64 "€410.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACROVYN WC60410NP1351N Κάλυμμα τοίχου, Smokey Elm, 120 ίντσες μήκος, 48 ίντσες ύψος, 1/16 ίντσες πάχος
€623.31 /μονάδα