ACROVYN WC40410NP262N Κάλυμμα τοίχου, Driftwood, 120 ίντσες μήκος, 48 ίντσες ύψος, 3/64 ίντσες πάχος | CE9BYW 55LF51

ACROVYN WC40410NP262N Κάλυμμα τοίχου, Driftwood, 120 ίντσες μήκος, 48 ίντσες ύψος, 3/64 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BYW Μοντέλο: WC40410NP262NCross Ref: 55LF51

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€324.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυψη τοίχου
ΧρώμαDriftwood
Ύψος48 "
Μήκος120 "
ΥλικόAcrovyn
Πάχος3 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ACROVYN WC60410NP262N Κάλυμμα τοίχου, Driftwood, Μήκος 120 ίντσες, Ύψος 48 ίντσες, Πάχος 1/16 ίντσες | CE9BYX 55LF56 WC60410NP262N1 / 16 "€506.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACROVYN WC40410NP262N Κάλυμμα τοίχου, Driftwood, 120 ίντσες μήκος, 48 ίντσες ύψος, 3/64 ίντσες πάχος
€324.54 /μονάδα