ACORN 1953-1-09-GT-H34 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς ασημί βρύσης | AG6ZZW 49T916

ACORN 1953-1-09-GT-H34 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6ZZW Μοντέλο: 1953-1-09-GT-H34Σταυρός: 49T916

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€513.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας μπάνιου
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height3"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ5"
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ14 "x 12" x 5 "
ΧρώμαΑσημένιο
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-5 / 16 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός οπών3
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος26 "
Συνολικό μήκος22 "
συνολικό πλάτος18 "
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.8295
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ7324100010

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: DURA-WARE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος μπολΜέγεθος μπολσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜε βρύση / χωρίς βρύσηΤιμή
ACORN 1950-1-09-GT-H34 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση Ασημί | AG6ZZV 49T915 1950-1-09-GT-Η346"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Χωρίς βρύση€469.06
ACORN 1950-1-CSS Wastatory Wink με Faucet Silver | AG6ZZX 49T917 1950-1-CSS6"14-1/2" x 9-1/2"7"15 "Με βρύση€532.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 1953-1-09-GT-H34 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση ασημί
€513.10 /μονάδα