ACME ELECTRIC WI015M23 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Τριφασικός, 4800/240V, 1500kVA | CD7JMX WI015M-23

ACME ELECTRIC WI015M23 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Τριφασικός, 4800/240V, 1500kVA

Στοιχείο: CD7JMX Μοντέλο: WI015M23Cross Ref: WI015M-23
€143,161.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΚατασκευήΑεριζόμενος
Αποδοτικότητα99.30%
Συχνότητα60 Hz
Ύψος84 "
Βαθμολογία kVA1500 kVA
Μήκος48 "
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αξιολόγηση NEMANEMA 1
Πρωτεύουσα τάση4800V
Δευτερεύουσα τάση240V
Πλάτος84 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Λεπτομέρειες:

    • Delta Connection

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΡυθμός ροήςΎψοςΠλάτοςΜήκοςΤύπος θύραςΠρωτεύουσα τάσηΔευτερεύουσα τάσηΤιμή
ACME ELECTRIC WI300K18 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Τριφασικός, 4160/480V, 300kVA | CD7BRT WI300K-18 WI300K18--48 "48 "32 "-4160V480V€39,805.92
RFQ
ACME ELECTRIC WI300K20 Μετασχηματιστής, Μεσαίας Τάσης, Τριφασικός, 4160/600V, 300kVA | CD7BRU WI300K-20 WI300K20--48 "48 "32 "-4160V600V€39,805.92
RFQ
ACME ELECTRIC WI300K21 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Τριφασικός, 4160/600V, 300kVA | CD7BRV WI300K-21 WI300K21--48 "48 "32 "-4160V600Y / 347V€39,805.92
RFQ
ACME ELECTRIC WI300K23 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Τριφασικός, 4800/240V, 300kVA | CD7BRW WI300K-23 WI300K23--48 "48 "32 "-4800V240V€39,805.92
RFQ
ACME ELECTRIC WI300K22 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Τριφασικός, 4800/208V, 300kVA | CD6KBR WI300K-22 WI300K22--48 "48 "32 "-4800V208Y / 120V€39,805.92
RFQ
ACME ELECTRIC WI300K25 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Τριφασικός, 4800/480V, 300kVA | CD6KBT WI300K-25 WI300K25--48 "48 "32 "-4800V480Y / 277V€39,805.92
RFQ
ACME ELECTRIC WI300K27 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Τριφασικός, 4800/600V, 300kVA | CD7JHG WI300K-27 WI300K27--48 "48 "32 "-4800V600Y / 347V€39,805.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC WI015M23 Μετασχηματιστής, Μέσης Τάσης, Τριφασικός, 4800/240V, 1500kVA
€143,161.58 /μονάδα